シリコンゴム ガスケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
232件の「シリコンゴム ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小輪ゴム」、「ハンガー 滑り止めゴム」、「シリコンガスケット」などの商品も取り扱っております。
ゴム系ガスケット シリコン 小澤物産(OZC)ランキング1位
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムランキング4位
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
529税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(10個)
529税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1袋(10個)
188税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1袋(50個)
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
1枚
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)